Disque de finition pour véhicule

Disque de finition
DISQUE SUPPORT MOUSSE Ø75 P3000

Art. N° 0587841300

EAN 4053479235158

Prix affichés aux clients après connexion
Disque de finition pour véhicule

Art. N° 0587841300

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.

Temps de meulage et de polissage nettement plus courts


Taux d'enlèvement exceptionnel avec des performances de meulage jusqu'à 6 fois supérieures.



Extraction sur toute la surface


Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.



Equilibrage de pression, absorption et perméabilité


La structure uniforme du matériau mousse garantit une absorption contrôlée et un refoulement de l'eau.



Fonctionnement sûr


Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface, ce qui réduit au minimum le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Idéal pour le ponçage à sec et humide.

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

75 mm

Finition de surface

3000

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium