Disque de finition pour véhicule
Disque de finition
Art. N° 0587841100
EAN 4046777244212
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Temps de meulage et de polissage nettement plus courts
Taux d'enlèvement exceptionnel avec des performances de meulage jusqu'à 6 fois supérieures.
Extraction sur toute la surface
Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.
Equilibrage de pression, absorption et perméabilité
La structure uniforme du matériau mousse garantit une absorption contrôlée et un refoulement de l'eau.
Fonctionnement sûr
Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface, ce qui réduit au minimum le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le ponçage à sec et humide.
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 75 mm |
Finition de surface | 1000 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |