Disque diamant Power Cut H17

Disque diamant Power Cut H17

Art. N° 0666117230

EAN 4045989736041

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant Power Cut H17

Art. N° 0666117230
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
Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

3 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Diamètre (Ø)

230 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

17 mm

Épaisseur du segment

2,8 mm

Nombre de segments

15 PCS

Connexion du segment

Laser

Vitesse de rotation max.

6650 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Norme EN

13236