Disque diamant pour chantier Longlife & Speed RS Plus

Disque diamant LS RS plus pour chantier
ZEBRA

Art. N° 5526664230
EAN 4062856138494

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Disque diamant haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très grande longévité et très bonne qualité de coupe, vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses et les refendeurs

Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement nettes et précises


  • Forme de segment nervurée et ondulée spéciale et technologie de segment optimisée innovante pour une augmentation nette de la vitesse et de la qualité de coupe

  • Les couches de différentes tailles sont parfaitement adaptées les unes aux autres, avec des diamants en alternance


Grande longévité


Segments jusqu'à 15 mm



Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs


Segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 150 mm



Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés


Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales, disposées en forme de flèche, apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.



Fonctionnement plus régulier et plus agréable


La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Diamètre de 115 à 150 mm, spécialement optimisé pour une utilisation sur les fraises à fendre les parois

  • Pour coupe à sec ou à eau

  • Convient particulièrement au béton ancien, au béton, au béton lavé, au béton armé (jusqu'à 25 mm), aux pavés autobloquants, aux carreaux de faïence/béton, aux tuyaux en béton, à la brique calcaire tendre/dure, au granit tendre/dur, au marbre, aux briques en clinker tendre/dur, à la brique en argile dur, au Poroton dur, à la chape

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

4 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Diamètre (Ø)

230 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

15 mm

Épaisseur du segment

2,4 mm

Nombre de segments

15 PCS

Connexion du segment

Laser

Vitesse de rotation max.

6600 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s