Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à meuler Speed pour acier et inox
DISQUE DEP.SPEED EB.ST/INOX 125X6X22,23
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Construction multicouche spéciale
- Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active)
- Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé)
- Tissu intérieur en matériau non tissé spécial
- Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque
- Excellent amortissement des vibrations
- La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage
Ponçage à faible échauffement
Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct
Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
Fiches de données de sécurité(X)
- Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides
Diamètre x épaisseur | 125 x 6,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable, Acier |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 4 of 4 points |
Performances d'évacuation (système de points) | 4 sur 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!