Dissolvant de silicone
Bidon de dissolvant de silicone
Art. N° 08932225
EAN 4011231834490
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Puissance de nettoyage élevée et temps long d'évaporation
- Idéal pour le nettoyage du plastique
Liquides inflammables, catégorie 3 ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition ponctuelle, catégorie 3, système nerveux central ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition répétée, catégorie 1, système nerveux central ; danger d'aspiration, catégorie 1 ; toxicité chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2
Fiches de données de sécurité(X)
Convient comme nettoyant ou dégraissant pour toutes les surfaces contenant du silicone. Convient également pour le prétraitement professionnel lors de l'application d'adhésifs ou de peinture (en particulier pour les retouches et la peinture de pièces). Egalement excellent pour nettoyer le plastique.
Appliquer le dissolvant de silicone sur un chiffon propre, bien frotter la surface à traiter, puis sécher avec un chiffon propre.
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon plastique |
Odeur/parfum | Doux |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Naphtha |
Densité | 0,766 g/cm³ |
Point d'éclair min. | 29 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!