Distanzklotz-Sortiment 200-teilig
Distanzklotz-Sortiment 200-teilig
DISTKLTZ-SORT-70X70-200TLG
Art.-Nr. 0875605160
EAN 4061975724519
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Material: Kunststoff, PP/Polypropylen
- Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen, usw.
- Druckprüfung bis 4 Tonnen
- Zusätzliche Öffnung in der Mitte um die Montage mit Schrauben oder Nägel zu erleichtern
- Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechenden Untergrundes
- Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar
- Vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen
Datenblätter(X)
Lieferumfang | je 40 Stk 2/3/5/7 und 10mm starke Klötze |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 200 STK |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück