Distanzklotz / Unterlegplatte
Montageklotz PP
MNTGKLTZ-PP-GRUEN-70X70X5MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Material: Kunststoff, PP/Polypropylen
- Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen, usw.
- Druckprüfung bis 4 Tonnen
- Zusätzliche Öffnung in der Mitte um die Montage mit Schrauben oder Nägel zu erleichtern
- Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechenden Untergrundes
- Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar
- Vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen
Datenblätter(X)
Länge | 70 mm |
Breite | 70 mm |
Dicke | 5 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |