Distanzklotz / Unterlegplatte

Montageklotz PP
MNTGKLTZ-PP-ROT-70X70X3MM

Art.-Nr. 0875605163

EAN 4062856002191

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzklotz / Unterlegplatte

Art.-Nr. 0875605163
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
Der universelle Montagehelfer zum Ausrichten und Unterlegen von Schalungselementen, Beton- oder Holzfertigteilen, Hebe- Schiebetüren, usw.
  • Material: Kunststoff, PP/Polypropylen

  • Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen, usw.

  • Druckprüfung bis 4 Tonnen

  • Zusätzliche Öffnung in der Mitte um die Montage mit Schrauben oder Nägel zu erleichtern
Hinweis
  • Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechenden Untergrundes

  • Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar

  • Vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

70 mm

Breite

70 mm

Dicke

3 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen