Distanzstrebe mit integrierter Zurrschiene
Distanzstrebe mit Zurrschiene
STREB-M.ZSHN-HINTEN-834
ORSYMOBIL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Flächenbündige Zurrschiene an der Einrichtung
- In verschiedenen Breiten erhältlich
- Inklusive Befestigungssatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VZDH834 |
Baubreite | 834 mm |
Bauhöhe | 45 mm |
Bautiefe | 34 mm |
Ausführung | Verwendung hinten |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 0,785 kg |