Distributeur à trois voies
Distributeur 3 voies pneumatique
Register now and access more than 60,000 products
- Raccordement en quelques secondes seulement
- Usage universel
- Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
- Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure
- Utilisation possible avec des raccords en acier
- Anticorrosion
- Pièces d'accouplement en laiton brut
- Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement de 0 à 70 bar
- Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Raccord pneumatique | G 1/2pouce taraud |
Matière | Laiton |
Surplat (SW) | 24mm |
Longueur (L) | 91 mm |
Largeur (B) | 113 mm |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 100 °C |
Diamètre extérieur (D) | 27 mm |
Pression max. | 70 bar |