Distributeur de réseau de bord

Distributeur de réseau de bord, 230 V
DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE-VUL-230V

Art. N° 096380 807

EAN 4056807853185

Prix affichés aux clients après connexion
Distributeur de réseau de bord

Art. N° 096380 807
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
Pour transformateurs de tension
  • Trois disjoncteurs différentiels (FI) de 30 mA

  • Trois prises électriques IP 54 avec mise à la terre

  • Ligne de raccordement en caoutchouc de 1,5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² avec fiche mâle

  • Entièrement assemblé, équipé et testé
Indication

Matériel de fixation non inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

285 mm

Largeur

225 mm

Profondeur

135 mm

Poids du produit (par pièce)

3,010 kg