Dizel hava girişi temizleyici
Dizel yakıt sistemi temizleyici
EGR VALF TEMİZLEYİCİ-DİZEL 400 ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Temizleyici etki
Dizel motorların emiş alanını temizler.
Motor performansını iyileştirir
Emiş alanında yer alan kalıntılardan kaynaklanan arızaları giderir.
Emiş alanında yer alan hafif ve orta yoğunluktaki kalıntıları çözer ve giderir
Temizlik için herhangi bir sökme işlemi gerekli değildir.
Temizleme işlemi yalnızca işletim sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.
Veri sayfaları(X)
En uygun sonuç için önce bir deneme sürüşü gerçekleştirin. Alternatif olarak, motoru en az 20 dakika boyunca rölantide çalıştırın. Uygulama boyunca motoru maksimum 2000 devir/dakika olacak şekilde farklı devirlerde çalıştırın. 3 saniyeden fazla olmayan kısa püskürtme aralıkları uygulayın. Her püskürtme işlemi arasında 10 saniyelik bir ara verin. Sıvı birikimini engelleyin!
İçerik | 400 ml |
Renk | Berrak |
Kimyasal baz | Su |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Yoğunluk | 1,039 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!