Dizel katkı maddesi, AdBlue®
ADD-DISL-ADBLUE-10LTR
Ürün no. 5861700002
EAN 4056807557052
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Nitrik oksit emisyonlarını düşüren %32,5 oranlı sulu çözelti
Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 (binek araçlar için) standartlarını yerine getirir.
ISO 22241-1 standartlarını karşılar
Art. no. 5861700001 (1,89 litre şişe) için üretici onayları
- Mercedes Benz, A 000 583 0107
- BMW Group, 83190441139
- VW/Audi, G 052 910 A2
- Mazda, 0000-AD-002
Temiz uygulama
- 1,89 litrelik şişe için özel bir adaptör ile
- Teneke kutu için pota ağzı veya adaptör hortumu aracılığıyla
Cilt ve boya temasından kaçının.
Veri sayfaları(X)
Nitrik oksit emisyonlarını azaltmak için doğrudan egzoz akışına püskürtülen, SCR katalizörü için %32,5 sulu üre çözeltisi.
1,89 litrelik şişe
Adaptörü açın, depo ağız adaptörünü elle sıkarak vidalayın ve aşağı bastırın. Şişe tamamen boşaldığında depo ağız adaptöründen çıkarmak için işlemin tersini uygulayarak çıkarıp imha edin.
5 ve 10 litrelik teneke kutu
Entegre pota ağzını veya adaptör hortumunu kullanın (art. no. 0891 700).
İçerik | 10 l |
Renk | Şeffaf |
Koku/oda kokusu | Neredeyse kokusuz |
Kimyasal baz | Minerallerden arıtılmış suda üre |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 1,09 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!