Dmuchawa gorącego powietrza HLG 2000 COMPACT
Dmuchawa gorącego powietrza HLG 2000 COMPACT
NAGRZEWNICA GOR. POWIETRZAHLG2000COMPACT
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
- Wysoka żywotność do 750 godzin
- Wytrzymała grzałka ceramiczna o niskiej czułości na uderzenia
- Lekka i ergonomiczna konstrukcja sprawia, że nawet dłuższe zadania można wykonywać bez większego zmęczenia
Materiały dodatkowe(X)
Lutowanie i spawanie, spawanie tworzyw sztucznych, klejenie, usuwanie farb, podgrzewanie i formowanie tworzyw sztucznych; spawanie bituminów, nakładanie taśmy na rzepy, prace połączeniowe, usuwanie etykiet, usuwanie kleju, barwienie soczewek (czyszczenie, suszenie i nakładanie folii), rurki termokurczliwe, przewody elastyczne z tkanin termokurczliwych, owijanie folią
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc wejściowa | 2000 W |
Min./maks. temperatura nadmuchu | 80 do 600 °C |
Min./maks. strumień powietrza | 250-550 l/min |
Waga urządzenia | 700 g |
Długość kabla | 5 m |
Typ kabla | H05RN-F2x1,0 mm² |
Wysokość | 195 mm |
Długość | 250 mm |
Szerokość | 75 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!