Dociskowy, kompaktowy krążek włókninowy
Dociskowy, komp. krążek włókn. szlif. kątowe/szwów
TR.PRASOWANA WŁÓKNINA D125 MIĘKKA
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Wysoka szybkość usuwania materiału przy najniższej chropowatości
- Stała jakość powierzchni
- Szybkie uzyskanie wysokiej jakości powierzchni bez modyfikacji geometrii przedmiotu obrabianego
- Osiągnięcie najniższej chropowatości w jednym kroku roboczym, np. stali 1.4301 do wartości Ra 0,02
- Odporność na zatykanie
- Długa żywotność i komfortowa praca
Jakość powierzchni jest mierzona chropowatością (wartość Ra).
Materiały dodatkowe(X)
Wersja niebieska/zielona/żółta do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych
Idealne rozwiązanie do usuwania szwów spawalniczych i łączenia wykończeń szlifierskich w obszarach szwów spawalniczych.
Obszary zastosowania wyższych poziomów twardości
- Usuwanie zadziorów z elementów aluminiowych
- Usuwanie zadziorów z wycinanych części
- Zaokrąglanie ostrych krawędzi i wycinanych części
- Czyszczenie metalowych styków
- Usuwanie klejów, żywic syntetycznych oraz wyciekających lub nadmiarowych klejów kompozytowych
- Usuwanie rdzy i korozji
Obszary zastosowań niższych poziomów twardości
- Tworzenie powierzchni dekoracyjnych na stali nierdzewnej
- Łączenie powierzchni po usunięciu szwów spawalniczych
- Przygotowanie powierzchni tytanu i stali nierdzewnej przed polerowaniem
- Przygotowanie metali nieżelaznych przed powlekaniem
- Końcowy etap wstępnego polerowania
- Błędy cieniowania powierzchni
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Grubość | 6 mm |
Twardość | 5 (miękkie) |
Konstrukcja | Bardzo drobne |
Rozmiar ziarna | bardzo drobne ziarno |
Min./maks. prędkość obrotowa | 5300-6000 obr/min |
Przeznaczone do | Szlifierka do spoin pachwinowych |