Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dociskowy, kompaktowy krążek włókninowy

Dociskowy, komp. krążek włókn. szlif. kątowe/szwów
TR.PRASOWANA WŁÓKNINA D150 œR.TWARDA
ZEBRA

Nr art. 0585915163
EAN 4050642521001

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do bezpośredniego stosowania w szlifierkach kątowych i wstęgowych szlifierkach do szwów o regulowanej prędkości; zapewnia jednorodne wykończenie bez niszczenia powierzchni o zdefiniowanej chropowatości.
  • Wysoka szybkość usuwania materiału przy najniższej chropowatości

  • Stała jakość powierzchni

  • Szybkie uzyskanie wysokiej jakości powierzchni bez modyfikacji geometrii przedmiotu obrabianego

  • Osiągnięcie najniższej chropowatości w jednym kroku roboczym, np. stali 1.4301 do wartości Ra 0,02

  • Odporność na zatykanie

  • Długa żywotność i komfortowa praca
Uwaga

Jakość powierzchni jest mierzona chropowatością (wartość Ra).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wersja niebieska/zielona/żółta do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych



Idealne rozwiązanie do usuwania szwów spawalniczych i łączenia wykończeń szlifierskich w obszarach szwów spawalniczych.



Obszary zastosowania wyższych poziomów twardości


  • Usuwanie zadziorów z elementów aluminiowych

  • Usuwanie zadziorów z wycinanych części

  • Zaokrąglanie ostrych krawędzi i wycinanych części

  • Czyszczenie metalowych styków

  • Usuwanie klejów, żywic syntetycznych oraz wyciekających lub nadmiarowych klejów kompozytowych

  • Usuwanie rdzy i korozji


Obszary zastosowań niższych poziomów twardości


  • Tworzenie powierzchni dekoracyjnych na stali nierdzewnej

  • Łączenie powierzchni po usunięciu szwów spawalniczych

  • Przygotowanie powierzchni tytanu i stali nierdzewnej przed polerowaniem

  • Przygotowanie metali nieżelaznych przed powlekaniem

  • Końcowy etap wstępnego polerowania

  • Błędy cieniowania powierzchni

Średnica (Ø)

150 mm

Otwór

25,4 mm

Grubość

3 mm

Twardość

7 (średnio twarde)

Konstrukcja

Drobne

Rozmiar ziarna

drobne

Min./maks. prędkość obrotowa

4000-6000 obr/min

Przeznaczone do

Szlifierka do spoin pachwinowych
Szlifierka kątowa