Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dodatek do wykrywania nieszczelności Premium UV

Dodatek do wykryw. nieszcz. powietrze UV, Premium
DODATEK FLUORESCENCYJNY 240ML

Nr art. 0892764034

EAN 4038898521679

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dodatek do wykrywania nieszczelności Premium UV

Nr art. 0892764034

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w sklepie Würth
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów

Dodatek do wykrywania nieszczelności w układach klimatyzacji R134a, R1234yf i R744 zgodny z normą SAE J2297
  • Wystarcza do 32 zast. w samochodach osobowych lub do 16 zast. w samochodach ciężarowych

  • Zgodny z olejem PAG i olejem estrowym

  • Duża zawartość składników fluorescencyjnych

  • Ochrona pierścieni o-ring i uszczelek
Uwaga

Dodatek do wykrywania nieszczelności należy wprowadzać do układu klimatyzacji wyłącznie przez czerwone przyłącze zbiornika świeżego oleju.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można stosować w układach klimatyzacji R134a, R1234yf i R744 oraz w układach ze sprężarkami elektrycznymi (pojazdy hybrydowe, z systemem start/stop oraz elektryczne), w celu niezawodnego wykrywania nieszczelności i mikronieszczelności.

Instrukcja

Odessać czynnik chłodniczy z obiegu klimatyzacji, a następnie wytworzyć próżnię. Odkręcić zbiornik ze świeżym olejem PAG z urządzenia serwisowego do klimatyzacji i odmierzyć wymaganą ilość. Wlać dodatek do wykrywania nieszczelności i podłączyć do przyłącza zbiornika świeżego oleju. Dozowanie: 7,5 ml (1/4 uncji) dla samochodów osobowych lub 15 ml (1/2 uncji) dla pojazdów ciężarowych. Do wprowadzenia dodatku do wykrywania nieszczelności do obwodu klimatyzacji użyć urządzenia serwisowego do klimatyzacji

Zawartość

240 ml

Zawartość

232,8 g

Baza chemiczna

Olej poliestrowy

Kolor

Jasnobrązowy

Zapach

Aromatyczny

Gęstość

0,88 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

60 Miesiące

Punkt zapłonu min.

88 °C

Lepkość/konsystencja

Średnie

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Naklejka serwisowa

MAINTSTCK-F.ENGCPRT-A/C-PLA

Do komory silnika
x 25 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 4
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne