Döner tutma saplı cırcır, 3/8 inç
3/8 inç cırcır, çevirme sapıyla
CIRCIR KOL 3/8I - 240MM
Register now and access more than 60,000 products
Düz kare bağlantılı ters çevrilebilir cırcır
- Cırcır kafasında çalışma için ters çevrilebilme mekanizması yoktur
Geleneksel cırcır olarak kullanılabilir
Cırcır kafasının her iki tarafında vidalama yönünü gösterir
Ergonomik tutma sapı ile krom kaplama
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | 3/8 inç |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (L1) | 240 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 115 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 35 mm |
Cırcır çapı (D2) | 36,5 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 20 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 38,5 mm |