Dövme perçin Tip S
HONDA/TOYOTA/SUZUKİ-PİM TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no. 0501129003
EAN 4047376901131
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,90-7,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 6,00-7,00 mm |
Kafa çapı (A) | 14,70 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,20 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 13,20 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Honda, Subaru, Suzuki, Toyota |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004 |
kurulum konumu | Kaporta, Üniversal, İç mekan, Motor bölmesi |