Dokuma yapışkan bant, 4613
Dokuma yapışkan bant, 4613
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |
Destek malzemesi | PE kaplamalı kumaş |
Uzunluk | 50 m |
Genişlik | 48 mm |
Kalınlık | 180 µm |
Renk | Gümüş |
Maks. sıcaklık direnci | 95 °C |
Kopma anındaki uzama | 15 % |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |