Dokuma yapışkan bant, polyester

Dokuma yapışkan bant, polyester
DOKUMA YAPIŞKAN BANT 19MMX25M-POLYESTER

Ürün no. 0771100119

EAN 4049557804415

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dokuma yapışkan bant, polyester

Ürün no. 0771100119
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
For bundling and bandaging cable harnesses, especially where high temperatures can occur (e.g. in the engine compartment)
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Destek malzemesi

Polyester

Uzunluk

25 m

Genişlik

19 mm

Kalınlık

0,27 mm

Renk

Siyah

Maks. sıcaklık direnci

150 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 150 °C

Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç

200 N/cm

Kopma anındaki uzama

20 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler