Dolap askısı SH 64 görünmez
CABHNG-SH64-(BASEPLATE-SHORT)-WHITE
Ürün no. F155147965
EAN 4046777920819
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik / plastik |
Renk | Beyaz |
Tasarım | Kısa taban plakası ile |
Çift başına yük kapasitesi | 130 kg |
EN standardı | 15939 |
Derinlik ayarı / koşullar | Geriye 4 mm / öne 11 mm / mafsal alanında |
Yükseklik ayarlama | +/- 7,5 mm |
Derinlik ayarlaması | Geriye 4 mm / öne 11 mm |
6 mm kanca genişliğinde yanal ayarlama | +/- 4 mm |
Montaj rayı ile yanal ayar | +/- 8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!