Dolap rayı desteği, oval Bölme rafı bağlantısı ve yanal bağlantı için ek vida deliği ile

Raf için oval gardırop rayı desteği

Ürün no. 0683552
EAN 4024835801836

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Not

Dolap rayı uzunluğu = dolap iç boyutu - 13 mm

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Rafın altına vidalamak için verilen M6 x 25 vidaları kullanın

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Uzunluk

64,5 mm

Genişlik

20,5 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Oval dolap rayı dikişsiz kaynaklı

CLTHRL-ST-BRS-OVAL-(NI)-1200MM

Oval dolap rayı dikişsiz kaynaklı

CLTHRL-ST-OVAL-(NI)-2500MM