Dolgu macunu, VAKU 20

Dolgu macunu, VAKU 20

Ürün no. 089260202

EAN 4053479306407

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dolgu macunu, VAKU 20

Ürün no. 089260202
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
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
Kullanım alanı

İçerik

1,124 l

Koku/oda kokusu

Özellik

İçerik ağırlığı

1960 g

VOC konsantrasyonu koşulları

ChemVOCFarb

Kimyasal baz

Polyester reçine

Renk

Beyaz

Sertleştirici içeriği

2 %

Yoğunluk

1,744 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Maks. kullanım süresi

5 dak

Min. kullanım süresi

4 dak

Kullanım süresi koşulları

20°C'de

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Min. kuruma süresi

20 dak

Maks. kuruma süresi

30 dak

Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci

80 °C

İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu

250 g/l

Maks. VOC konsantrasyonu

2 g/l

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Ek ürünler

Zımpara kağıdı Useit, art. no. 058130..., 058131..., 0581330...

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dolgu macunu için sertleştirici

HARD-FILR-VAKU-TUBE-40G

Putty hardener for our polyester putty VAKU 20–VAKU 80
Toz tutucu bez

MUMLU BEZ-BOYA ÖN TEMİZLİĞİ İÇİN-80X50CM

Boya işlerinden önce en ince tozları bile tutmak için.
x 5 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımpara diski Useit Superpad Vehicle

ZEBRA KURU ZIMPARA PEDİ 180 KUM-D50MM

Dolgu macunu ve dolgu macunu bileşikleri, HS üst kaplama boyaları ve su bazlı boyaların yanı sıra plastikler ve kompozit fiber malzemeler (ör. GFRP) için delikli zımpara diski.
x 25 ad.
Zımpara kağıdı şeridi Useit® Superpad vehicle

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-70X120MM

Dolgu macunları, HS üst kaplama boyaları ve su bazlı boyaların yanı sıra plastikler ve kompozit fiber malzemeler (ör. GFRP) için delikli zımpara şeridi.
x 25 ad.
Zımpara rulosu Useit Superpad, otomotiv

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-ROLLE-W115MM-L18M

The perforated sanding roll for fillers, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).
x 1 ad.
Pas Önleyici Quattro astar boya

PAS DURDURUCU SPREY 400ML

Fast-drying universal primer with a broad range of applications
Silikon giderici aerosol kutusu

SILREM-AEROSOLCAN-600ML

For professional cleaning and degreasing before applying adhesives or painting
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler