Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı)

Dolgu öz. rulmn sabtlyc (sıc. daynkl)
DOS-DOLGU ÖZELLİKLİ RULMAN SABİTLYC.50GR

Ürün no. 0893620050

EAN 4045989344321

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı)

Ürün no. 0893620050
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
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan rulman yuvalarının sabitlenmesi için.
  • Maksimum 0,2 mm boşluk doldurma kapasitesi

  • Temastan kaynaklanan korozyonu önler

  • 100°C'de mukavemet hala maksimum mukavemetin %85'idir

  • Hızlı kürlenme

  • Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı

  • Silikon ve çözücü içermez
Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.

Kullanım alanı

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan burçlar ve rulmanlar gibi silindirik bağlantı noktalarının sabitlenmesi için. Isıya dayanıklı Fügefest, otomotiv ve ticari araç sektöründe, metal işleme ve alet imalatında, gemi yapımında, makine mühendisliğinde ve motor yapımında, elektrik ve elektronik ürün imalatında kullanım içindir.

Kılavuz

Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Kayar parçalar için yapıştırıcıyı, milin dış kenarının etrafına ve göbeğin iç kısmına daire oluşturacak şekilde uygulayın. Yapıştırıcının en iyi şekilde yayılmasını sağlamak için birleştirirken parçaları birlikte döndürün. Bastırarak takmak için yapıştırıcıyı her iki bağlantı yüzeyine eşit şekilde uygulayın ve parçaları hızlıca birleştirin. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.


  • Pasif malzemeler: Nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramik.

  • Aktif malzemeler: Çelik, pirinç, bronz, bakır, alüminyum (%1'den daha fazla bakır içeriği).


İçme suyu ile temas içeren uygulamalarda kullanım için Alman Yapıştırıcılar Birliği'nin (Industrieverband Klebstoffe e.V.) önerilerine uyulmalıdır:


  • Anaerobik yapıştırıcı veya sızdırmazlık maddesini az miktarda kullanın.

  • Fazla malzeme kullanmaktan kaçının veya gerekirse silin.

  • Borunun içinde aşırı yapıştırıcı birikmesini önlemek için dişin ilk iki turunun kuru olmasını sağlayın veya teknik olarak mümkün olmaması durumunda en azından erkek dişin ilk turunun kuru olmasını sağlayın.

  • Yapıştırıcıyı en az 24 saat boyunca sertleşmeye bırakın.

  • Kullanmadan önce sistemi suyla yıkayın.

İçerik ağırlığı

50 g

Kimyasal baz

Metakrilik asit eteri

Renk

Yeşil

Yoğunluk/koşullar

1,11 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun

Uygun olduğu maks. diş:

M36

Maks. boşluk doldurma yeteneği

0,2 mm

Min./maks. akışkanlık /koşullar

10000-16000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 5/20 devir/dakika

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları)

Min./maks. ilk dayanım

30-40 dak

Min./maks. fonksiyonel dayanım

1-3 h

Min./maks. son dayanım

12 h-24 h

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-55 - 200 °C

Min. parlama noktası

90 °C

Sıkma torku min./maks. / koşullar

25-60 Nm / DIN EN 15865

Min. kilitleme torku

20 Nm

Kilitleme torku koşulları

DIN EN 15865

Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar

25-50 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / oda sıcaklığında

Çözücü içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler