Dolgu verniği, tek bileşenli, renk kategorisi 1

Dolgu verniği, tek bileşenli, renk kategorisi 1

Ürün no. 5866203205

EAN 4047376455672

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dolgu verniği, tek bileşenli, renk kategorisi 1

Ürün no. 5866203205
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
Primer, corrosion protection and lacquer in a single product
Kullanım alanı

İçerik ağırlığı

5 kg

Renk

Renk Kategorisi 2

Kimyasal baz

Alkid reçinesi

Parlaklık seviyesi

İpek parlaklığı

Koku/oda kokusu

Özellik

Min. kuruma süresi

25 dak

Maks. kuruma süresi

30 dak

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Maks. sıcaklık direnci

130 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

150 °C

Yoğunluk

1,396 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de, DIN 53217

Uygulama koşulları

10°C'de ve %80 bağıl nemde

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

Maks. VOC konsantrasyonu

420 g/l

VOC konsantrasyonu (CH)

339,4 g/l

İzin verilen VOC konsantrasyonu koşulları

Ürün kategorisi 2(d)

Akışkanlık/yoğunluk

Sıvı

Akışkanlık

10000 mPas

Akışkanlık koşulları

20°C'de, DIN 53211'e uygun

Son dayanım koşulları

20°C'de

Yüzey ön işlemi gerekli

Demiri, çeliği temizleyin, gerekirse (pas, kabuk, demir oksit katmanını kaldırmak için) zımparalayın ve silikon çıkartıcı ile yağlayın

Katı oranı koşulları

taban malzeme üzerinde

Min./maks. katı oranı

73-77 %

Min./maks. akma (alan)

5,2-5,7 m²

Min./maks. son dayanım

8 d-10 d

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sertleştirici seyreltme

THINNER-HARDENER-PLARSNLAC-1LTR

For accelerated drying of 1-component synthetic enamel paint, 1-component container paint and 1-component high-build paint
x 1 ad.
Üniversal boya tabancası AP HVLP

BOYA TABANCASI-AP-HVLP-1,7MM

Boyalar, ön malzemeler ve lekeler için üniversal düşük basınçlı boya tabancası
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler