Doppelkartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen

Doppelkartuschenpistole für 50 ml
DPKARTPIST-F.50ML

Art.-Nr. 0891893485
EAN 4024835149983

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Mit einem Mischungsverhältnis 1:1
  • Aus robustem Metall

  • Dosieren, Mischen und Austragen auch von hochviskoseren 2-komponenten Klebstoffen

  • Präzise und konstante Dosierung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit der manuellen Dosierpistole aus Metall wird ein konstantes Dosieren der 2K-Klebstoffe ESK-50 und Replast sichergestellt. Dabei werden die beiden Komponenten im gleichen Verhältnis aus der Kartusche gedrückt. Die Dosierpistole ist durch ihre einfache Handhabung sehr anwenderfreundlich und für den industriellen Einsatz geeignet.

Werkstoff

Metall/Kunststoff

Farbe

Rot
Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

425 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen