Doppelschleifmaschine elektrisch PRO 200

Doppelschleifbock PRO 200
SHLFBOCK-DP-(PRO 200)

Art.-Nr. 0701124200

EAN 4045989419630

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelschleifmaschine elektrisch PRO 200

Art.-Nr. 0701124200
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
Leistungsstarker und geräuscharmer Motor für alle Entgrat- und Polieraufgaben
  • Induktionsmotor, zuverlässig und leise, für optimalen Arbeitskomfort (geringe Vibrationen, weniger als 80 dB(A) bei üblichem Einsatz)

  • Verstärktes Aluminiumgehäuse für optimale Robustheit

  • Schalter mit Anti-Start-Funktion, um vollständige Sicherheit beim Arbeiten zu gewährleisten

  • Vorgerüstet für die Montage auf Grundplatte

  • Spritzschutz (nicht vormontiert) und Arbeitsstützen (nicht vormontiert)

  • Lieferung mit zwei Schleifscheiben unterschiedlicher Korngröße für verschiedene Anwendungen (schruppen und schlichten)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Perfekt geeignet für alle Schleif-, Aufrau- und Bürstarbeiten

Länge

570 mm

Breite

290 mm

Höhe

340 mm

Innendurchmesser

16 mm

Nennspannung

220 V/AC

Leistung

350 W

Drehzahl bei Nennlast max.

2800 U/min

Leistungsaufnahme

500 W

Produktgewicht (per Stück)

15000,000 g

Maschinengewicht

15 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen