Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dosenfräser Sortiment im Koffer 8-teilig

SAE-LO-HM-SYSKOFFR-4.4.2.-SET-8TLG

Art.-Nr. 0988013336

EAN 4065233072725

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dosenfräser Sortiment im Koffer 8-teilig

Art.-Nr. 0988013336

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dosenfräser Sortiment im Koffer 8-teilig inklusive:
1 x
Umrüstsatz für Wendemesser

UMRSTSA-WENDEMESS-F.0632400268-13TLG

Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-4X174MM

Beschreibung:
4 mm Länge: 174 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX 3K-Griff mit Rundklinge

SHRDRH-TX8X60-3K

Beschreibung:
TX8 Klingenlänge: 60 mm
Mattverchromte Klinge und 3-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Lochsäge mit HM Wendemesser

SAE-LO-HM-D60-H60MM

Beschreibung:
60 mm Schnitttiefe max.: 60 mm
Hartmetallfräser
Menge: 1 x
1 x
Lochsäge mit HM Wendemesser

SAE-LO-HM-D68-H36MM-16TLG

Beschreibung:
68 mm
Hartmetallfräser
Menge: 1 x
1 x
Lochsäge mit HM Wendemesser

SAE-LO-HM-D80-H60MM

Beschreibung:
80 mm Schnitttiefe max.: 60 mm
Hartmetallfräser
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage ORSY 100

KOFFREINLG-SCHAU-LOCHFRAESERSET-8TLG

Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen