Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dosenhalter für Werkstattwagen

Dosenhalter für Werkstattwagen PIU/CA 8.8
DOHALT-(F.WRKSTWG-PIU/CA8.8)-353X105

Art.-Nr. 0962680424

EAN 4062856156368

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dosenhalter für Werkstattwagen

Art.-Nr. 0962680424

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Passend für PIU-8.8, CA-8.8

Einfache Montage in Gewindebuchsen der seitlichen Lochwände​.



Abmessung: 353 x 105 x 80 mm



Farbe: schwarz RAL 9005

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

353 mm

Werkstoff

Stahl / Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen