Dosenhalter für Werkstattwagen
Dosenhalter für Werkstattwagen PIU 8.8
DOHALT-(F.WRKSTWG-PIU8.8)-335X77X80
Art.-Nr. 0962680425
EAN 4062856156351
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage in Gewindebuchsen der seitlichen Lochwände.
Abmessung: 335 x 77 x 80 mm
Farbe: schwarz RAL9005
Datenblätter(X)
Länge | 335 mm |
Werkstoff | Stahlblech |