Double clé plate métrique
Double clé plate métrique
CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, LONG, 30X36MM
Register now and access more than 60,000 products
- Norme : DIN 3110 /ISO 3318
- Matériau : Chrome vanadium, forgé
- Surface : Polie, nickelée brillante et chromée
- Géométrie : Têtes solides et robustes, décalage de 15°
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 30x36mm |
Longueur (L) | 320 mm |
Épaisseur de fourche (a) | 9,5 mm |
Dimension extérieure de la tête de clé (b1) | 62,5 mm |
Dimension extérieure de la tête de clé 2 (b2) | 73,3 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chrome/nickelé |