Double open-end wrench assortment 8 pcs
DÜZ ANAHTAR TAKIMI-2 AĞIZLI-KROM-8PARÇA
Ürün no. 071330440
EAN 4045989211906
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 8 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |
HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.8PCS