Double rail de guidage SysLine S

Rail de montage double SysLine S

Art. N° 0684706065
EAN 4062856709458

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour pose encastrée et vissage dans la tablette supérieure
  • Très bonne adhérence, même avec une tablette ultra-mince : Le rail de guidage double peut être vissé sur une tablette supérieure d'une épaisseur minimale de seulement 16 mm.

  • Pour épaisseur de porte de 19 mm maximum
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pour l'installation en rainure avec vissage supplémentaire

Matière

Aluminium / aluminium

Finition

Brut

Longueur

2000 mm