Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Double ring/Allen key set 38 pieces

DBRGSPN-ALLENKEY-SET-38PCS

Ürün no. 0988015373

EAN 4065746400152

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Double ring/Allen key set 38 pieces

Ürün no. 0988015373

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Double ring/Allen key set 38 pieces dahil:
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-6X7

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 6 x 7 mm Uzunluk: 174 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-8X9

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 8 x 9 mm Uzunluk: 187 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-10X11-194MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 10 x 11 mm Uzunluk: 194 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-12X13-217MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 12 x 13 mm Uzunluk: 217 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-14X15

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 14 x 15 mm Uzunluk: 227 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-16X17

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 16 x 17 mm Uzunluk: 247 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-18X19-284MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 18 x 19 mm Uzunluk: 284 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-20X22-296MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 20 x 22 mm Uzunluk: 296 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-21X23

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 21 x 23 mm Uzunluk: 312 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-24X27

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 24 x 27 mm Uzunluk: 329 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-25X28

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 25 x 28 mm Uzunluk: 339 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-30X32

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 30 x 32 mm Uzunluk: 359 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Rakor anahtarı, altıköşe

REKOR ANAHTARI-10X11-KROM-153MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 10 x 11 mm
Metrik, açık, rakor somunu anahtarı
Miktar: 1 x
1 x
Çift taraflı yıldız anahtar, çift altıgen

REKOR ANAHTARI-17X19-KROM-212MM

Açıklama:
Lamalar boyunca genişlik: 17 x 19 mm
Metrik, açık, rakor somunu anahtarı
Miktar: 1 x
1 x
Merkez pancı

CENTPNCH-MAN-L150MM

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm
Tavlanmış çekiç kafasıyla DIN 7250'ye uygun
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-2MM-L150MM

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm Uç genişliği: 2 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-3MM-L150MM

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm Uç genişliği: 3 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-4MM-L150MM

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm Uç genişliği: 4 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-5MM-L150MM

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm Uç genişliği: 5 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-6MM-L150MM

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm Uç genişliği: 6 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-8MM-L150MM

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm Uç genişliği: 8 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALYAN ANAHTAR-TORKS-KROM-TX9

Açıklama:
TX9 Uzun kenar ölçüsü: 67 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX-BALLHD-TX10X76

Açıklama:
TX10 Uzun kenar ölçüsü: 76 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX-BALLHD-TX15X87

Açıklama:
TX15 Uzun kenar ölçüsü: 87 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX-BALLHD-TX20X98

Açıklama:
TX20 Uzun kenar ölçüsü: 98 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX-BALLHD-TX25X101

Açıklama:
TX25 Uzun kenar ölçüsü: 101 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALYAN ANAHTAR-TORKS-KROM-TX27

Açıklama:
TX27 Uzun kenar ölçüsü: 112 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX-BALLHD-TX30X125

Açıklama:
TX30 Uzun kenar ölçüsü: 125 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı

ALLENKEY-TX-BALLHD-TX40X139

Açıklama:
TX40 Uzun kenar ölçüsü: 139 mm
TX, top başlı, kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2MM

Açıklama:
2 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2,5MM

Açıklama:
2,5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-3MM

Açıklama:
3 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-4MM

Açıklama:
4 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-5MM

Açıklama:
5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-6MM

Açıklama:
6 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-8MM

Açıklama:
8 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-10MM

Açıklama:
10 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Foam insert for Allen key PIA 37 pcs

FMINRT-ALLENKEY-660X38X455MM

Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler