Douille 1/2 pouce métrique, double hexagonale, courte
Douille 1/2 po double hexagone courte
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1'/2'', MET, 36MM
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : Chromée, meulée/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête bi-hexagonale
- POWERDRIV
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 36mm |
Longueur (L1) | 50 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 48 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 42 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 28,5 mm |
Finition | Chromé |