Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

Douille 1/2 pouce hexagonale courte
DOUILLE 1/2", MET, 34MM

Art. N° 0712131134

EAN 4024835719018

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

Art. N° 0712131134
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
  • Norme : DIN 3124, ISO 2725

  • Surface : Chromée, meulée/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

34mm

Longueur (L1)

47 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

45,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

40 mm

Profondeur de clé à douille (t)

25 mm

Finition

Chromé