Douille 3/4 pouce TX longue

Douille 3/4 pouce TX externe longue

Art. N° 071414 24

EAN 4050641005755

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 3/4 pouce TX longue

Art. N° 071414 24
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
Version : forgée, brunie


Empreinte : 3/4 pouce, orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique


Puissance : Pour vis TX externes


Géométrie : longue

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Exemple d'applications :


Pour changer les disques de frein sur les essieux HGV.

Entrainement

3/4 pouce

Surplat

24mm

Longueur (L1)

100 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

44 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

32,5 mm

Profondeur de clé à douille (t)

20 mm