Douille à chocs 1/2 pouce XZN Denture multiple

Douille à chocs 1/2 pouce XZN
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', M10

Art. N° 0715138171

EAN 4011231730693

Prix affichés aux clients après connexion
Douille à chocs 1/2 pouce XZN Denture multiple

Art. N° 0715138171
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
  • Conception : Longue

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Denture multiple

  • Orifice pour goupille d'arrêt et rainure de joint torique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

XZN M10

Type d'empreinte

Multi-dents

Longueur (L1)

100 mm

Longueur de lame (L2)

63 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

25 mm

Design

Long

Matière

Acier