Douille à chocs pour camion
Douille à chocs pour camion
Art. N° 071516 041
EAN 4053479822792
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Avec section centrale renforcée
- Têtes, bras et section médiane trempés
- Têtes polies et chromées
- Testée à 1 500 Nm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 750 mm |
Empreinte | 24 mm, 27 mm, 3/4 pouce, 32 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé mat |
Poids du produit (par pièce) | 5500 g |
Couple de serrage max. | 1500 Nm |