Douille, incurvée
Douille débouchée double POWERDRIV hex/bi-hex
CLE-A-PIPE-RECOURBEE-19MM
Art. N° 071428219
EAN 4038898881650
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Conception : métrique, débouchée
- Côté court : trou d'alésage
- Côté long : forme creuse et profonde
Pointe : Powerdriv
- Côté court : 12 pans
- Côté long : hexagonal
Norme : ISO 2236
Matière : Acier chrome vanadium
Surface : chromée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 19mm |
Longueur (L) | 210 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 27 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 23,5 mm |