Douille pour bougie d'allumage 3/8 pouce
Insert pr douille pr bougie allum. 3/8in, aimant
DOUILLE-BOUGIE-3/8-6PANS-20,8MM
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Fixation : Aimant permanent
- Conception : chromée, mate
- Empreinte : 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Empreinte : Hexagonal
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 20,8mm |
Surplat (en pouce) | 13/16pouce |
Longueur (L1) | 80 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 27 mm |
Entrainement extérieur | WS3/8 |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 10 mm |
Poids du produit (par pièce) | 144,399 g |