Douille taraudée WIT-IG

Douille taraudée WIT-IG acier zingué
CHEVILLE-(WIT-IG)-(A2K)-M6X93

Art. N° 0903461061

EAN 4045727557198

Prix affichés aux clients après connexion
Douille taraudée WIT-IG

Art. N° 0903461061

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour systèmes de scellement WIT-VM 250 pour la maçonnerie. Fixation individuelle : Maçonnerie pleine et creuse. Acier zingué.
  • Acier zingué

  • Le scellement peut aussi être réalisé dans les joints de maçonnerie

  • Béton cellulaire :
  • Ancrage dans un trou de perçage, aucun outil requis

  • Aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • La cartouche est réutilisable jusqu'à sa date de péremption, en remplaçant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

  • Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mortier, le tamis, la tige d'ancrage ou la douille taraudée et le support d'ancrage

  • Résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C à long terme et jusqu'à 80 °C à court terme

  • Température de mise en œuvre du mortier :
  • Minimum +5 °C

  • Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C à +25 °C

  • Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 18 mois
Indication

Dans le béton cellulaire, seul l'ancrage avec le tamis WIT-SH 18/95 est autorisé !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La douille taraudée WIT-IG peut être utilisée pour le système de scellement polyvalent "ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie ; briques pleines et alvéolées, béton cellulaire"


WIT-IG, acier zingué peut être utilisé dans les zones intérieures sèches

Taraudage

6 mm

Longueur (l)

93 mm

Profondeur de vissage min./max.

8-20 mm

Diamètre de perçage (d0)

14 mm

Diamètre nominal de foret, tamis (d 0)

18 mm

Profondeur de perçage (h0)

100 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

95 mm

Adapté au tamis

WIT-SH 18/95

Scellement chimique recommandé

WIT-VM 250

Homologation

ETA-13/1040

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tamis WIT-SH Pour systèmes de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250

TAMIS-(WIT-SH)-PLAST-18X95

Maçonnerie WIT-SH et tamis