Dozownik, rękawiczki jednorazowe, do wnętrza pojazdu
Dozownik rękawiczek jednorazowych
UCHWYT NA DYSP. DO JEDNORAZ. REKAWICZEK
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Rękawice ochronne są gotowe do użycia i higienicznie dostępne w miejscu pracy
- Możliwy montaż pionowy i poziomy na wyposażeniu wnętrza pojazdu
- Nadaje się do wszystkich pojemników na rękawiczki jednorazowe
- Optymalne dopasowanie skrzynki dzięki sprężynie napinającej
- Solidna, wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Łatwy montaż na systemach płyt perforowanych Würth w połączeniu z zestawem montażowym
- Z zestawem montażowym
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 128 mm |
Szerokość | 258 mm |
Głębokość | 148 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,930 kg |
Kolor | Stal nierdzewna barwiona |
Materiał | Stal szlachetna |