Drahtseil Zn
DIN 3055 Stahl verzinkt
DRSEIL-DIN3055-(2,0MMX100M)
Art.-Nr. 0520002100
EAN 4056807637877
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser (d) | 2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 2 mm |
Länge | 100 m |
Bruchkraft min. | 3,6 kN |
Zugfestigkeit | 1960 N/mm² |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 3055 |
Produktgewicht (per Stück) | 1,4 kg |