Drahtseilplombe

Drahtseilendung Schlaufe
ABHAENGSYS-SEILBEF-DR-SHLAUF-ALU-26X26MM

Art.-Nr. 5255100100

EAN 4099618390081

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseilplombe

Art.-Nr. 5255100100
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
  • Schnell installiert (bis zu 6 mal schneller)

  • Gebrauchsfertig

  • Vielseitig

  • Einfache Justierung

  • Kein Werkzeug

  • Einfache Handhabung

  • Demontierbar

  • Zertifiziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Drahtseil durch den Plomben-Verschlusskopf ziehen und das Kabel auf die gewünschte Länge arretieren. Eine Rückführung des Drahtseils ist nicht möglich. Eine Drahtseilplombe lässt sich je nach Seilstärke nur mit einem Bolzenschneider oder einer Drahtschere durchtrennen. Beim Trennen des Kabels spleißen die mehrfach gekordelten Drähte auf.

Länge Seilendung (L)

290 mm

Seildurchmesser

3 mm

Höhe (H)

26 mm

Seillänge

290 mm

Werkstoff

Stahl

Länge (LG)

315 mm

Produktgewicht (per Stück)

28 g

Oberfläche

Lackiert

Breite (B)

26 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen