Drahtstift DIN 1151 Stahl feuerverzinkt
DIN 1151 Stahl feuerverzinkt
STI-DIN1151-(TZN)-3,1X80-5KG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführung: Feuerverzinkt
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Inhaltsgewicht | 5 kg |
DIN | 1151 |
RoHS-konform | Ja |