Drbli matkap ucu DUO-S altıg. mil multip. 6 parça

Drbli matkap ucu DUO-S altıg. mil multip. 6 parça

Ürün no. 0637260002

EAN 4050641971418

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Drbli matkap ucu DUO-S altıg. mil multip. 6 parça

Ürün no. 0637260002
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
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Şaft

Altıköşe

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Drbli matkap ucu DUO-S altıg. mil multip. 6 parça dahil:
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Açıklama:
10 mm; Uzunluk: 120 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D4-L100-WL39MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 100 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D5-L100-WL39MM

Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 100 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
2 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 100 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 2 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D8-L120-WL80MM

Açıklama:
8 mm; Uzunluk: 120 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x