Drilldrop mobilya tekerleği, mini

Drilldrop mobilya tekerleği, mini

Ürün no. 0683567005

EAN 4049557482675

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Drilldrop mobilya tekerleği, mini

Ürün no. 0683567005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Yük kapasitesi

50 kg

Rulo genişliği (L)

13 mm

Rulo çapı (D)

15 mm

Yükseklik (H)

19 mm

Genişlik (E)

32 mm

Tasarım

Sert

Delme derinliği (B)

17 mm

Delme çapı

25 mm

Yapı yüksekliği (h)

2 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler